Hellermanntyton S.r. - HEE309-50487 Termorestringente 2:1 GNYE TF21-4.8/2.4 - 309-50487

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima del restringimento - 4.8 mm
Tipo - Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento - 2.4 mm
Colore - Giallo-Verde
Modello - Parete sottile
Confezione
60 M
EAN
4031026223643
Codice prodotto
HEE309-50487
Cod. produttore
309-50487
Produttore
HEE
Diametro interno prima del restringimento:
4.8 mm
Tipo:
Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento:
2.4 mm
Colore:
Giallo-Verde
Modello:
Parete sottile
Rapporto di restringimento:
2:1
Con adesivo interno:
no
Lunghezza:
60 m
Privo di alogeni:
no
Trasparente:
no
Spessore della parete dopo il restringimento:
0.51 mm
Materiale:
Poliolefine (PEX)
Temperatura di esercizio:
-55...135 °C
Omologazione UL:
sì
Diametro nominale in pollici:
3 / 16 pollice
Stampabile (trasferimento termico):
sì






