Hellermanntyton S.r. - HEE309-50643 TERMORESTRINGENTE 2:1 CL TF24-6.4/3.2 - 309-50643

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima del restringimento - 6.4 mm
Tipo - Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento - 3.2 mm
Colore - Neutro
Modello - Parete sottile
Confezione
60 M
EAN
4031026223650
Codice prodotto
HEE309-50643
Cod. produttore
309-50643
Produttore
HEE
Diametro interno prima del restringimento:
6.4 mm
Tipo:
Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento:
3.2 mm
Colore:
Neutro
Modello:
Parete sottile
Rapporto di restringimento:
2:1
Con adesivo interno:
no
Lunghezza:
60 m
Privo di alogeni:
sì
Trasparente:
sì
Spessore della parete dopo il restringimento:
0.64 mm
Materiale:
Poliolefine (PEX)
Temperatura di esercizio:
-55...135 °C
Omologazione UL:
no
Diametro nominale in pollici:
1/4 pollice
Stampabile (trasferimento termico):
no





