Hellermanntyton S.r. - HEE315-13003 TERMORESTRINGENTE COLLA 3:1 BARRA TA37-9 - 315-13003

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima del restringimento - 9.5 mm
Tipo - Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento - 3 mm
Colore - Nero
Modello - Parete sottile
Confezione
25 PZ
EAN
4031026444659
Codice prodotto
HEE315-13003
Cod. produttore
315-13003
Produttore
HEE
Diametro interno prima del restringimento:
9.5 mm
Tipo:
Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento:
3 mm
Colore:
Nero
Modello:
Parete sottile
Rapporto di restringimento:
3:1
Con adesivo interno:
sì
Lunghezza:
1.2 m
Privo di alogeni:
sì
Trasparente:
no
Spessore della parete dopo il restringimento:
1.3 mm
Materiale:
Poliolefine (PEX)
Temperatura di esercizio:
-40...105 °C
Omologazione UL:
sì
Diametro nominale in pollici:
3/8 pollice
Stampabile (trasferimento termico):
no






