Hellermanntyton S.r. - HEE315-13009 Termorestringent colla 3:1 barra TA37-75 - 315-13009

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima del restringimento - 75 mm
Tipo - Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento - 25 mm
Colore - Nero
Modello - Parete sottile
Confezione
1 PZ
EAN
4031026444642
Codice prodotto
HEE315-13009
Cod. produttore
315-13009
Produttore
HEE
Diametro interno prima del restringimento:
75 mm
Tipo:
Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento:
25 mm
Colore:
Nero
Modello:
Parete sottile
Rapporto di restringimento:
3:1
Con adesivo interno:
sì
Lunghezza:
1.2 m
Privo di alogeni:
sì
Trasparente:
no
Spessore della parete dopo il restringimento:
3 mm
Materiale:
Poliolefine (PEX)
Temperatura di esercizio:
-40...105 °C
Omologazione UL:
sì
Diametro nominale in pollici:
3 pollici
Stampabile (trasferimento termico):
no