Hellermanntyton S.r. - HEE317-41800 Termorestringente colla 3:1 barra TA40-1 - 317-41800

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima del restringimento - 16 mm
Tipo - Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento - 4 mm
Colore - Nero
Modello - Parete sottile
Confezione
10 PZ
EAN
4031026224824
Codice prodotto
HEE317-41800
Cod. produttore
317-41800
Produttore
HEE
Diametro interno prima del restringimento:
16 mm
Tipo:
Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento:
4 mm
Colore:
Nero
Modello:
Parete sottile
Rapporto di restringimento:
4:1
Con adesivo interno:
sì
Lunghezza:
1.2 m
Privo di alogeni:
no
Trasparente:
no
Spessore della parete dopo il restringimento:
1.8 mm
Temperatura di esercizio:
-55...110 °C
Omologazione UL:
no
Stampabile (trasferimento termico):
no




