Hellermanntyton S.r. - HEE321-20280 TERMO SPESSA COLLA 3.5:1 BARRA HA47-33/8 - 321-20280

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima del restringimento - 33 mm
Tipo - Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento - 8 mm
Colore - Nero
Modello - Parete ad elevato spessore
Confezione
5 PZ
EAN
4031026240381
Codice prodotto
HEE321-20280
Cod. produttore
321-20280
Produttore
HEE
Diametro interno prima del restringimento:
33 mm
Tipo:
Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento:
8 mm
Colore:
Nero
Modello:
Parete ad elevato spessore
Rapporto di restringimento:
4:1
Con adesivo interno:
sì
Lunghezza:
1 m
Privo di alogeni:
sì
Trasparente:
no
Spessore della parete dopo il restringimento:
3.2 mm
Materiale:
Poliolefine (PEX)
Temperatura di esercizio:
-55...110 °C
Omologazione UL:
no
Diametro nominale in pollici:
Altri
Stampabile (trasferimento termico):
no