Hellermanntyton S.r. - HEE333-32402 TERMORESTRINGENTE 3:1 ROSSO TF31-24/8 - 333-32402

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima del restringimento - 24 mm
Tipo - Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento - 8 mm
Colore - Rosso
Modello - Parete sottile
Confezione
30 M
EAN
4031026226958
Codice prodotto
HEE333-32402
Cod. produttore
333-32402
Produttore
HEE
Diametro interno prima del restringimento:
24 mm
Tipo:
Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento:
8 mm
Colore:
Rosso
Modello:
Parete sottile
Rapporto di restringimento:
3:1
Con adesivo interno:
no
Lunghezza:
30 m
Privo di alogeni:
no
Trasparente:
no
Spessore della parete dopo il restringimento:
1.2 mm
Materiale:
Poliolefine (PEX)
Temperatura di esercizio:
-55...135 °C
Omologazione UL:
sì
Diametro nominale in pollici:
Altri
Stampabile (trasferimento termico):
sì




