Hellermanntyton S.r. - HEE344-00240 TERMORESTRINGENTE 2:1 PVC LVR-2.4/1.2 - 344-00240

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima del restringimento - 2.4 mm
Tipo - Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento - 1.2 mm
Colore - Nero
Modello - Parete sottile
Confezione
250 M
EAN
4031026150956
Codice prodotto
HEE344-00240
Cod. produttore
344-00240
Produttore
HEE
Diametro interno prima del restringimento:
2.4 mm
Tipo:
Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento:
1.2 mm
Colore:
Nero
Modello:
Parete sottile
Rapporto di restringimento:
2:1
Con adesivo interno:
no
Lunghezza:
250 m
Privo di alogeni:
no
Trasparente:
no
Spessore della parete dopo il restringimento:
0.4 mm
Materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Temperatura di esercizio:
-30...105 °C
Omologazione UL:
sì
Diametro nominale in pollici:
3 / 32 pollice
Stampabile (trasferimento termico):
no