Hellermanntyton S.r. - HEE515-01024 MARCACAVI PRESTAMPATI HELAGRIP HGDC1-3 B - 515-01024

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Etichette adesive (confezione rullini a strappo)
Diametro del cavo - 1...3 mm
Colore - Giallo
Stampa - Lettere
Materiale - Plastica
Confezione
1000 PZ
EAN
5022660521683
Codice prodotto
HEE515-01024
Cod. produttore
515-01024
Produttore
HEE
Modello:
Etichette adesive (confezione rullini a strappo)
Diametro del cavo:
1...3 mm
Colore:
Giallo
Stampa:
Lettere
Materiale:
Plastica
Lunghezza:
3.5 mm
Larghezza:
3.3 mm
Trasparente:
no
Con campo testo:
no
Metodo di montaggio:
Infilare










