Hellermanntyton S.r. - HEE531-07736 Marcacavi prestampati ovalgrip HODS85 8 - 531-07736

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Etichette adesive (confezione rullini a strappo)
Diametro del cavo - 1.8...6 mm
Colore - Grigio
Stampa - Cifre
Materiale - Plastica
Confezione
1000 PZ
EAN
5022660047077
Codice prodotto
HEE531-07736
Cod. produttore
531-07736
Produttore
HEE
Modello:
Etichette adesive (confezione rullini a strappo)
Diametro del cavo:
1.8...6 mm
Colore:
Grigio
Stampa:
Cifre
Materiale:
Plastica
Lunghezza:
4.5 mm
Larghezza:
11.5 mm
Trasparente:
no
Con campo testo:
no
Metodo di montaggio:
Infilare










