Hellermanntyton S.r. - HEE531-07934 Marcacavi prestampati ovalgrip HODS85 9 - 531-07934

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Etichette adesive (confezione rullini a strappo)
Diametro del cavo - 1.8...6 mm
Colore - Giallo
Stampa - Cifre
Materiale - Plastica
Confezione
1000 PZ
EAN
5022660046391
Codice prodotto
HEE531-07934
Cod. produttore
531-07934
Produttore
HEE
Modello:
Etichette adesive (confezione rullini a strappo)
Diametro del cavo:
1.8...6 mm
Colore:
Giallo
Stampa:
Cifre
Materiale:
Plastica
Lunghezza:
4.5 mm
Larghezza:
11.5 mm
Trasparente:
no
Con campo testo:
no
Metodo di montaggio:
Infilare










