Hellermanntyton S.r. - HEE531-15368 Marcacavi prestampati ovalgrip HODS50 3 - 531-15368

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Etichette adesive (confezione rullini a strappo)
Diametro del cavo - 1.7...3.7 mm
Colore - Arancione
Stampa - Cifre
Materiale - Plastica
Confezione
1000 PZ
EAN
5022660046926
Codice prodotto
HEE531-15368
Cod. produttore
531-15368
Produttore
HEE
Modello:
Etichette adesive (confezione rullini a strappo)
Diametro del cavo:
1.7...3.7 mm
Colore:
Arancione
Stampa:
Cifre
Materiale:
Plastica
Lunghezza:
4 mm
Larghezza:
6.5 mm
Trasparente:
no
Con campo testo:
no
Metodo di montaggio:
Infilare










