Hellermanntyton S.r. - HEE550-11401 Etichetta autolaminante RO202REF-1401-WH - 550-11401

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Etichette adesive (confezione rullini a strappo)
Diametro del conduttore - 6.1...12.1 mm
Diametro del cavo - 6.1...12.1 mm
Colore - Multicolore
Stampa - Nessuno
Confezione
1 PZ
EAN
4031026294162
Codice prodotto
HEE550-11401
Cod. produttore
550-11401
Produttore
HEE
Modello:
Etichette adesive (confezione rullini a strappo)
Diametro del conduttore:
6.1...12.1 mm
Diametro del cavo:
6.1...12.1 mm
Colore:
Multicolore
Stampa:
Nessuno
Materiale:
Plastica
Lunghezza:
50.8 mm
Larghezza:
19.05 mm
Trasparente:
no
Con campo testo:
sì
Metodo di montaggio:
Adesivo / Incollato








