Hellermanntyton S.r. - HEE550-14013 ETICHETTA AUTOLAMINANTE RO203-1401-WH - 550-14013

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Etichette adesive (confezione rullini a strappo)
Diametro del conduttore - 9.1...18.1 mm
Diametro del cavo - 9.1...18.1 mm
Colore - Multicolore
Stampa - Nessuno
Confezione
1 PZ
EAN
4031026294247
Codice prodotto
HEE550-14013
Cod. produttore
550-14013
Produttore
HEE
Modello:
Etichette adesive (confezione rullini a strappo)
Diametro del conduttore:
9.1...18.1 mm
Diametro del cavo:
9.1...18.1 mm
Colore:
Multicolore
Stampa:
Nessuno
Materiale:
Plastica
Lunghezza:
76.2 mm
Larghezza:
19.05 mm
Trasparente:
no
Con campo testo:
sì
Metodo di montaggio:
Adesivo / Incollato








