AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Hellermanntyton S.r. - HEE556-00451 Portabobine esterno TT External Reel Hol - 556-00451

copiacopia
Hellermanntyton S.r. - HEE556-00451 Portabobine esterno TT External Reel Hol

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4031026459097

Codice prodotto

HEE556-00451

Cod. produttore

556-00451

Produttore

HEE

Supporto esterno per bobine. Diametro minimo del core di supporto 38mm. Diametro massimo della bobina 400mm. Peso massimo della bobina 4kg. Permette di supportare tutti i prodotti HellermannTyton mostrati sul catalogo. Supporto esterno per bobineDiametro minimo del core di supporto 38mmDiametro massimo della bobina 400mmPeso massimo della bobina 4kg