AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Hellermanntyton S.r. - HEE633-03059 Passacavi HV1305 - 633-03059

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Per cavi di diametro - 14...15 mm

  • Modello - Chiuso

  • Diametro del foro - 18 mm

  • Per pareti di spessore - 3...3 mm

  • Lunghezza complessiva - 3 mm

Confezione

  • 500 PZ

EAN

4031026186481

Codice prodotto

HEE633-03059

Cod. produttore

633-03059

Produttore

HEE

Per cavi di diametro:

14...15 mm

Modello:

Chiuso

Diametro del foro:

18 mm

Per pareti di spessore:

3...3 mm

Lunghezza complessiva:

3 mm

Colore:

Bianco

Materiale:

Plastica

Sistema di restringimento:

no

Con serracavo:

no

Privo di alogeni:

no

Impermeabile:

no

Modello ad angolo:

no

Qualità del materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

Superficie:

Non trattato

Temperatura di esercizio:

-30...60 °C

Protegge i cavi dagli spigoli taglienti. Elevata protezione meccanica. Flessibile e facile da applicare. Elevata resistenza agli agenti atmosferici e chimici. I profilati passacavi si usano ogni qual volta si debbano far passare cavi e fili attraverso aperture e fori. I passacavi HellermannTyton garantiscono unottima protezione meccanica.