Hellermanntyton S.r. - HEE111-12059 FASCETTA 390X7.6 HS-NATURALE T120R(E) - 111-12059

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del nastro / della fascetta - 7.6 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta - 387 mm
Modello - Dentatura sul lato interno
Colore - Neutro
Spessore del nastro / della fascetta - 1.8 mm
Confezione
2000 PZ
EAN
5022660318641
Codice prodotto
HEE111-12059
Cod. produttore
111-12059
Produttore
HEE
Larghezza del nastro / della fascetta:
7.6 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta:
387 mm
Modello:
Dentatura sul lato interno
Colore:
Neutro
Spessore del nastro / della fascetta:
1.8 mm
Bloccaggio della fascetta:
Linguetta / Dentino in plastica
Materiale:
Plastica
Resistenza alla trazione min.:
535 N
Temperatura di esercizio:
-40...105 °C
Superficie:
Non trattato
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:
no
Privo di alogeni:
sì
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Targhetta di identificazione:
Nessuno
Chiusura sganciabile / Riapribile:
no
Diametro del fascio:
100...3 mm
Omologazione VG:
no
Omologazione MIL:
no
Omologazione UL:
sì






