AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Hellermanntyton S.r. - HEE115-28590 FASCETTA FLESSIBILE TPU 580X28 SOFTFIX X - 115-28590

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del nastro / della fascetta - 28 mm

  • Lunghezza del nastro / della fascetta - 580 mm

  • Modello - Senza dentatura

  • Colore - Nero

  • Spessore del nastro / della fascetta - 3.4 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4031026231518

Codice prodotto

HEE115-28590

Cod. produttore

115-28590

Produttore

HEE

Larghezza del nastro / della fascetta:

28 mm

Lunghezza del nastro / della fascetta:

580 mm

Modello:

Senza dentatura

Colore:

Nero

Spessore del nastro / della fascetta:

3.4 mm

Bloccaggio della fascetta:

Base asolata senza dentatura (Riapribile)

Materiale:

Plastica

Resistenza alla trazione min.:

360 N

Temperatura di esercizio:

-40...85 °C

Superficie:

Non trattato

Qualità del materiale:

Altri

Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:

no

Privo di alogeni:

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Targhetta di identificazione:

Nessuno

Chiusura sganciabile / Riapribile:

Omologazione VG:

no

Omologazione MIL:

no

Omologazione UL:

no

Fascette elastiche e flessibili prive di spigoli vivi. Riapribili e riutilizzabili. Testa speciale con due fori con dentino di bloccaggio. La flessibilità garantisce una pressione costante e distribuita. Possibilità di legature strette anche in posizioneverticale: previene lo scivolamento. Adatto ad elementi in movimento e sottoposti a vibrazioni come impianti eolici, macchinari, robotica. Ideale per impieghi temporanei quali concerti, teatri, fiere. Lunga durabilità se usate in ambienti interni. Mantiene la flessibilità anche alle basse temperature (-20 °C). Il materiale morbido e flessibile con cui sono realizzate rendono queste fascette adatte per legare cavi sensibili, come per esempio cavi per fibra ottica.