Hellermanntyton S.r. - HEE115-28889 FASCETTA FLESSIBILE IN TPU 880X28 SRT880 - 115-28889

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del nastro / della fascetta - 28 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta - 880 mm
Modello - Senza dentatura
Colore - Nero
Spessore del nastro / della fascetta - 3.4 mm
Confezione
180 PZ
EAN
4031026202051
Codice prodotto
HEE115-28889
Cod. produttore
115-28889
Produttore
HEE
Larghezza del nastro / della fascetta:
28 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta:
880 mm
Modello:
Senza dentatura
Colore:
Nero
Spessore del nastro / della fascetta:
3.4 mm
Bloccaggio della fascetta:
Base asolata senza dentatura (Riapribile)
Materiale:
Plastica
Resistenza alla trazione min.:
360 N
Temperatura di esercizio:
-40...85 °C
Superficie:
Non trattato
Qualità del materiale:
Altri
Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:
no
Privo di alogeni:
sì
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Targhetta di identificazione:
Nessuno
Chiusura sganciabile / Riapribile:
sì
Omologazione VG:
no
Omologazione MIL:
no
Omologazione UL:
no