Hellermanntyton S.r. - HEE118-04800 FASCETTA DENTATURA EST. 150X3.5 NERO T30 - 118-04800

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del nastro / della fascetta - 3.4 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta - 145 mm
Modello - Dentatura sul lato esterno
Colore - Nero
Spessore del nastro / della fascetta - 1.2 mm
Confezione
100 PZ
EAN
5022660180941
Codice prodotto
HEE118-04800
Cod. produttore
118-04800
Produttore
HEE
Larghezza del nastro / della fascetta:
3.4 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta:
145 mm
Modello:
Dentatura sul lato esterno
Colore:
Nero
Spessore del nastro / della fascetta:
1.2 mm
Bloccaggio della fascetta:
Linguetta / Dentino in plastica
Materiale:
Plastica
Resistenza alla trazione min.:
135 N
Temperatura di esercizio:
-40...105 °C
Superficie:
Non trattato
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:
no
Privo di alogeni:
sì
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Targhetta di identificazione:
Nessuno
Chiusura sganciabile / Riapribile:
no
Diametro del fascio:
35...1.6 mm
Omologazione VG:
no
Omologazione MIL:
no
Omologazione UL:
no








