AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Hellermanntyton S.r. - HEE130-00021 FASCETTA VELCRO 200X12.5 BIANCO TEXTIE M - 130-00021

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del nastro / della fascetta - 12.5 mm

  • Lunghezza del nastro / della fascetta - 200 mm

  • Modello - Nastro con chiusura asola uncino

  • Colore - Bianco

  • Spessore del nastro / della fascetta - 1.3 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4031026271965

Codice prodotto

HEE130-00021

Cod. produttore

130-00021

Produttore

HEE

Larghezza del nastro / della fascetta:

12.5 mm

Lunghezza del nastro / della fascetta:

200 mm

Modello:

Nastro con chiusura asola uncino

Colore:

Bianco

Spessore del nastro / della fascetta:

1.3 mm

Bloccaggio della fascetta:

Chiusura asola uncino

Materiale:

Plastica

Temperatura di esercizio:

-40...85 °C

Superficie:

Non trattato

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:

no

Privo di alogeni:

no

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Targhetta di identificazione:

Nessuno

Chiusura sganciabile / Riapribile:

Omologazione VG:

no

Omologazione MIL:

no

Omologazione UL:

no

Veloce e semplice da utilizzare senza alcun attrezzo. Non ci sono sfridi. Resistente nel tempo. Riutilizzabile per almeno 400 volte. Disponibile in vari colori per identificare facilmente cablaggi diversi. I cavi che hanno uno spessore d'isolamento moltobasso e i cavi in fibra ottica diventano l'applicazione più comune perchè necessitano di un metodo di legatura 'soft', non aggressivo. Possono essere riutilizzate fino a 400 volte. Le fascette serie TEXTIE sono ideali per l'applicazione nei cavi telefonici, nelle fibre ottiche e nei cavi del cablaggio strutturato. Perfette per l'utilizzo nelle installazioni temporanee come ad esempio prototipi di cablaggi. Ideale anche per applicazioni in ufficio.