Hellermanntyton S.r. - HEE138-00047 FASCETTA PA66 200X4.6 NATURALE UB200C-N - 138-00047

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del nastro / della fascetta - 4.6 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta - 200 mm
Modello - Dentatura sul lato interno
Colore - Neutro
Bloccaggio della fascetta - Linguetta / Dentino in plastica
Confezione
1 PZ
EAN
5022660329173
Codice prodotto
HEE138-00047
Cod. produttore
138-00047
Produttore
HEE
Larghezza del nastro / della fascetta:
4.6 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta:
200 mm
Modello:
Dentatura sul lato interno
Colore:
Neutro
Bloccaggio della fascetta:
Linguetta / Dentino in plastica
Materiale:
Plastica
Temperatura di esercizio:
-40...85 °C
Superficie:
Non trattato
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:
no
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Targhetta di identificazione:
Nessuno
Chiusura sganciabile / Riapribile:
no


