Hellermanntyton S.r. - HEE156-00003 FASCETTA FISSAGGIO SU BORDO T30REC5A - 156-00003

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del nastro / della fascetta - 3.6 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta - 148 mm
Modello - Dentatura sul lato interno
Colore - Nero
Materiale - Plastica
Confezione
3000 PZ
EAN
4031026251790
Codice prodotto
HEE156-00003
Cod. produttore
156-00003
Produttore
HEE
Larghezza del nastro / della fascetta:
3.6 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta:
148 mm
Modello:
Dentatura sul lato interno
Colore:
Nero
Materiale:
Plastica
Resistenza alla trazione min.:
135 N
Temperatura di esercizio:
-40...105 °C
Superficie:
Non trattato
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:
no
Privo di alogeni:
no
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Targhetta di identificazione:
Nessuno
Tipo di fissaggio:
Clip per fissaggio su bordi lamiera
Diametro del fascio:
33...4 mm
Omologazione VG:
no
Omologazione MIL:
no
Omologazione UL:
no