AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Hellermanntyton S.r. - HEE156-01203 FASCETTA FISSAGGIO HEAVY DUTY T50RDHA5.5 - 156-01203

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del nastro / della fascetta - 4.6 mm

  • Lunghezza del nastro / della fascetta - 202 mm

  • Colore - Grigio

  • Materiale - Plastica

  • Resistenza alla trazione min. - 225 N

Confezione

  • 4000 PZ

EAN

4031026477848

Codice prodotto

HEE156-01203

Cod. produttore

156-01203

Produttore

HEE

Larghezza del nastro / della fascetta:

4.6 mm

Lunghezza del nastro / della fascetta:

202 mm

Colore:

Grigio

Materiale:

Plastica

Resistenza alla trazione min.:

225 N

Temperatura di esercizio:

-40...150 °C

Superficie:

Non trattato

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Privo di alogeni:

no

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Targhetta di identificazione:

Nessuno

Diametro del fascio:

45...1 mm

Omologazione VG:

no

Omologazione MIL:

no

Omologazione UL:

no

Fascetta 2-piece preassemblata con tassello per fori ciechi. Elevata resistenza all'estrazione grazie all'ancoraggio metallico incorporato. La testa della fascetta può essere riposizionata dopo la legatura. Facile da installare, anche senza attrezzo. Il disco è in grado di controbilanciare le pressioni sulla fascetta e minimizza l‘ingresso di polvere, sporco e acqua. Adatta per fori ciechi, filettati e non.