AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Hellermanntyton S.r. - HEE161-45000 Spirale PTFE trasparente 5m D1.5mm SBPTF - 161-45000

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Guaina spiralata

  • Diametro nominale - 1.5 mm

  • Colore - Neutro

  • Materiale - Plastica

  • Diametro del fascio - 1.6...8 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5022660549090

Codice prodotto

HEE161-45000

Cod. produttore

161-45000

Produttore

HEE

Modello:

Guaina spiralata

Diametro nominale:

1.5 mm

Colore:

Neutro

Materiale:

Plastica

Diametro del fascio:

1.6...8 mm

Trasparente:

no

Resistente ai raggi UV:

no

Privo di alogeni:

no

Temperatura di esercizio:

-60...260 °C

Qualità del materiale:

PTFE (Politetrafluoroetilene)

Larghezza filamento spirale:

6 mm

Temperatura di esercizio, di breve periodo:

350 °C

Spessore della parete:

0.5 mm

Resistente alle alte temperature. Elevata protezione dal fuoco. Autoestinguente secondo la norma UL94 V0. Ottima resistenza a solventi e acidi. Per organizzare e proteggere cavi e tubi. Ideale per applicazioni post terminazione. Si possono far uscire i cavi da ogni punto lungo la guaina. L'utilizzo della spirale SBPTFE è raccomandato in tutte le applicazioni dove è richiesta la protezione agli agenti chimici e alle alte temperature.