Hellermanntyton S.r. - HEE161-45100 Spirale PTFE trasparente 5m D4mm SBPTFE - 161-45100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Guaina spiralata
Diametro nominale - 4 mm
Colore - Neutro
Materiale - Plastica
Diametro del fascio - 5...20 mm
Confezione
1 PZ
EAN
5022660549106
Codice prodotto
HEE161-45100
Cod. produttore
161-45100
Produttore
HEE
Modello:
Guaina spiralata
Diametro nominale:
4 mm
Colore:
Neutro
Materiale:
Plastica
Diametro del fascio:
5...20 mm
Trasparente:
no
Resistente ai raggi UV:
no
Privo di alogeni:
no
Temperatura di esercizio:
-60...260 °C
Qualità del materiale:
PTFE (Politetrafluoroetilene)
Larghezza filamento spirale:
7.8 mm
Temperatura di esercizio, di breve periodo:
350 °C
Spessore della parete:
0.7 mm