AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Hellermanntyton S.r. - HEE161-45200 Spirale PTFE trasparente 5m D9mm SBPTFE - 161-45200

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Guaina spiralata

  • Diametro nominale - 9 mm

  • Colore - Neutro

  • Materiale - Plastica

  • Diametro del fascio - 10...100 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5022660549113

Codice prodotto

HEE161-45200

Cod. produttore

161-45200

Produttore

HEE

Modello:

Guaina spiralata

Diametro nominale:

9 mm

Colore:

Neutro

Materiale:

Plastica

Diametro del fascio:

10...100 mm

Trasparente:

no

Resistente ai raggi UV:

no

Privo di alogeni:

no

Temperatura di esercizio:

-60...260 °C

Qualità del materiale:

PTFE (Politetrafluoroetilene)

Larghezza filamento spirale:

12.5 mm

Temperatura di esercizio, di breve periodo:

350 °C

Spessore della parete:

1 mm

Resistente alle alte temperature. Elevata protezione dal fuoco. Autoestinguente secondo la norma UL94 V0. Ottima resistenza a solventi e acidi. Per organizzare e proteggere cavi e tubi. Ideale per applicazioni post terminazione. Si possono far uscire i cavi da ogni punto lungo la guaina. L'utilizzo della spirale SBPTFE è raccomandato in tutte le applicazioni dove è richiesta la protezione agli agenti chimici e alle alte temperature.