Hellermanntyton S.r. - HEE161-64102 SPIRALE APERTA 8MM GRIGIO 25 MT HWPP8 - 161-64102

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Guaina spiralata
Diametro nominale - 8 mm
Colore - Grigio
Materiale - Plastica
Diametro del fascio - 7...9 mm
Confezione
1 PZ
EAN
5022660178177
Codice prodotto
HEE161-64102
Cod. produttore
161-64102
Produttore
HEE
Modello:
Guaina spiralata
Diametro nominale:
8 mm
Colore:
Grigio
Materiale:
Plastica
Diametro del fascio:
7...9 mm
Trasparente:
no
Resistente ai raggi UV:
no
Privo di alogeni:
sì
Temperatura di esercizio:
-60...110 °C
Comportamento al fuoco:
Secondo UL94 HB
Qualità del materiale:
PP (Polipropilene)
Larghezza filamento spirale:
10 mm
Temperatura di esercizio, di breve periodo:
140 °C
Spessore della parete:
0.75 mm











