Hellermanntyton S.r. - HEE161-64201 SPIRALE APERTA 16MM NERO 25 MT HWPP16 - 161-64201

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Guaina spiralata
Diametro nominale - 16 mm
Colore - Nero
Materiale - Plastica
Diametro del fascio - 13...16 mm
Confezione
1 PZ
EAN
5022660178207
Codice prodotto
HEE161-64201
Cod. produttore
161-64201
Produttore
HEE
Modello:
Guaina spiralata
Diametro nominale:
16 mm
Colore:
Nero
Materiale:
Plastica
Diametro del fascio:
13...16 mm
Trasparente:
no
Resistente ai raggi UV:
no
Privo di alogeni:
sì
Temperatura di esercizio:
-60...110 °C
Comportamento al fuoco:
Secondo UL94 HB
Qualità del materiale:
PP (Polipropilene)
Larghezza filamento spirale:
13 mm
Temperatura di esercizio, di breve periodo:
140 °C
Spessore della parete:
0.8 mm