Hellermanntyton S.r. - HEE166-11802 TUBO CORRUGATO APERTO PA6 D16MM 50M HG-D - 166-11802

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - PA (Poliammide)
Colore - Nero
Diametro esterno - 16.2 mm
Grado di protezione (IP) - IP40
Diametro nominale - 16 mm
Confezione
50 M
EAN
4031026310794
Codice prodotto
HEE166-11802
Cod. produttore
166-11802
Produttore
HEE
Materiale:
PA (Poliammide)
Colore:
Nero
Diametro esterno:
16.2 mm
Grado di protezione (IP):
IP40
Diametro nominale:
16 mm
Diametro interno:
10.3 mm
Resistenza alla flessione:
Flessibile
Dimensione nominale in pollici:
Altri
Temperatura di esercizio:
-40...120 °C
Resistenza al fuoco in conformità a UL94:
HB
Raggio di curvatura, statico:
60 mm
Privo di alogeni:
sì
Raggio di curvatura, dinamico:
60 mm
Resistente ai raggi UV:
sì
Oliorepellente:
sì
Materiale della guaina:
Non rivestito
Propagante la fiamma:
no
Scanalatura longitudinale:
sì
Richiudibile (in due parti):
sì
Approvazione secondo DIN EN 61.386-23:
no
Approvazione UR (UL Recognized):
no
Approvazione CSA (Canadian Standards Association):
no
Approvazione LUL / British Standard:
no
Approvazione Lloyd's Register:
no
Approvazione UTAC:
no
Approvazione secondo NF F 16-101:
no