Hellermanntyton S.r. - HEE166-30101 TUBO CORRUGATO ACCIAIO D12MM 50M SC12 - 166-30101

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Diametro interno - 10 mm
Diametro esterno - 13.2 mm
Grado di protezione (IP) - IP40
Diametro nominale - 12 mm
Confezione
50 M
EAN
4031026305868
Codice prodotto
HEE166-30101
Cod. produttore
166-30101
Produttore
HEE
Materiale:
Acciaio
Diametro interno:
10 mm
Diametro esterno:
13.2 mm
Grado di protezione (IP):
IP40
Diametro nominale:
12 mm
Raggio di curvatura, statico:
30 mm
Materiale della guaina, primo rivestimento:
Non rivestito
Guarnizione:
Senza guarnizione
Temperatura di esercizio:
-100...300 °C
Materiale della guaina, secondo rivestimento (esterno):
Non rivestito
Dimensione nominale in pollici:
Altri
Superficie:
Zincato
Utilizzabile in aree esplosive (Ex):
no
Peso:
0.11 kg/m
Caratteristiche elettriche:
Non specificato
Propagante la fiamma:
no
Resistenza alla flessione:
Flessibile
Approvazione FI:
no
Approvazione UL:
no