AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Hellermanntyton S.r. - HEE170-02105 Calza trecciata NOMEX 240°C HEGMAN-15 - 170-02105

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro del fascio - 10...10 mm

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Verde

  • Diametro nominale - 15 mm

  • Superficie - Non trattato

Confezione

  • 50 M

EAN

4031026404790

Codice prodotto

HEE170-02105

Cod. produttore

170-02105

Produttore

HEE

Diametro del fascio:

10...10 mm

Materiale:

Plastica

Colore:

Verde

Diametro nominale:

15 mm

Superficie:

Non trattato

Privo di alogeni:

no

Temperatura:

-60...240 °C

Aperta (montabile successivamente):

no

Resistenza al fuoco in conformità a UL94:

V0

Qualità del materiale:

Altri

Approvazione secondo NF F 16-101:

no

Approvazione UR (UL Recognized):

no

Prodotte in fibra meta aramidica non infiammabile. Flessibilità elevata. Elevata espansione per facilitare l'installazione sulle lunghe distanze. Protezione meccanica elevata per i cablaggi. Capace di resistere negli ambienti più problematici. Elevata resistenza all'abrasione, alle fiamme e alle elevate temperature. Elevata resistenza alle radiazioni e ai fluidi. La calza Helagaine HEGMAN è stata realizzata per applicazioni che richiedono protezione meccanica e alle alte temperature come per esempio le applicazioni aeronautiche, aerospaziali, militari, ferroviarie e navali.