AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Hellermanntyton S.r. - HEE170-11000 CALZA TRECCIATA 7-15 PET NERO HEGP10 - 170-11000

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro del fascio - 7...7 mm

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Nero

  • Diametro nominale - 10 mm

  • Superficie - Non trattato

Confezione

  • 100 M

EAN

4031026125701

Codice prodotto

HEE170-11000

Cod. produttore

170-11000

Produttore

HEE

Diametro del fascio:

7...7 mm

Materiale:

Plastica

Colore:

Nero

Diametro nominale:

10 mm

Superficie:

Non trattato

Privo di alogeni:

Temperatura:

-50...150 °C

Aperta (montabile successivamente):

no

Resistenza al fuoco in conformità a UL94:

V2

Qualità del materiale:

Poliestere

Approvazione secondo NF F 16-101:

no

Approvazione UR (UL Recognized):

no

Realizzata in un poliestere molto robusto. Flessibilità elevata. Elevata resistenza all'abrasione. Copertura ottimale della superficie. Le calze trecciate HEGP garantiscono protezione dall'abrasione. Sono ideali per l'utilizzo nel settore automobilistico, nelle costruzioni di macchinari industriali e nelle applicazioni elettriche in generale.