AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Hellermanntyton S.r. - HEE309-15084 TERMORESTRINGENTE 2:1 GIALLO TF21-50.8/2 - 309-15084

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima del restringimento - 50.8 mm

  • Tipo - Restringimento a caldo

  • Diametro interno dopo il restringimento - 25.4 mm

  • Colore - Giallo

  • Modello - Parete sottile

Confezione

  • 60 M

EAN

4031026222714

Codice prodotto

HEE309-15084

Cod. produttore

309-15084

Produttore

HEE

Diametro interno prima del restringimento:

50.8 mm

Tipo:

Restringimento a caldo

Diametro interno dopo il restringimento:

25.4 mm

Colore:

Giallo

Modello:

Parete sottile

Rapporto di restringimento:

2:1

Con adesivo interno:

no

Lunghezza:

60 m

Privo di alogeni:

no

Trasparente:

no

Spessore della parete dopo il restringimento:

1.14 mm

Materiale:

Poliolefine (PEX)

Temperatura di esercizio:

-55...135 °C

Omologazione UL:

Diametro nominale in pollici:

2 pollici

Stampabile (trasferimento termico):

Guaina in poliolefina a parete sottile e flessibile. Restringimento rapido e bassa temperatura di restringimento. Soddisfa e supera un elevato numero di standard industriali. Disponibile in una vasta gamma di colori e dimensioni differenti. Ritardante difiamma e omologato UL224 VW1. Grazie alla sua versatilità la guaina TF21 è utilizzabile in una vasta gamma di applicazioni come l'isolamento elettrico, la protezione meccanica e la protezione dalla corrosione.