Hellermanntyton S.r. - HEE331-00129 Termorestringente 2:1 PVDF CL TK20-1.2/0 - 331-00129

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima del restringimento - 1.2 mm
Tipo - Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento - 0.6 mm
Colore - Neutro
Modello - Parete sottile
Confezione
125 PZ
EAN
4031026225883
Codice prodotto
HEE331-00129
Cod. produttore
331-00129
Produttore
HEE
Diametro interno prima del restringimento:
1.2 mm
Tipo:
Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento:
0.6 mm
Colore:
Neutro
Modello:
Parete sottile
Rapporto di restringimento:
2:1
Con adesivo interno:
no
Lunghezza:
1.2 m
Privo di alogeni:
no
Trasparente:
sì
Spessore della parete dopo il restringimento:
0.25 mm
Materiale:
PVDF (Polivinilidenfluoruro)
Temperatura di esercizio:
-55...175 °C
Omologazione UL:
sì
Diametro nominale in pollici:
3 / 64 pollice
Stampabile (trasferimento termico):
no