Hellermanntyton S.r. - HEE515-02654 MARCACAVI PRESTAMPATI HELAGRIP HGDC2-5 5 - 515-02654

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Etichette adesive (confezione rullini a strappo)
Diametro del cavo - 2...5 mm
Colore - Giallo
Stampa - Cifre
Materiale - Plastica
Confezione
1000 PZ
EAN
5022660186721
Codice prodotto
HEE515-02654
Cod. produttore
515-02654
Produttore
HEE
Modello:
Etichette adesive (confezione rullini a strappo)
Diametro del cavo:
2...5 mm
Colore:
Giallo
Stampa:
Cifre
Materiale:
Plastica
Lunghezza:
3.5 mm
Larghezza:
4.3 mm
Trasparente:
no
Con campo testo:
no
Metodo di montaggio:
Infilare










