AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Hellermanntyton S.r. - HEE800-00001 PROTEZIONE BORDI PVC RA1 - 800-00001

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per - Universale

  • Lunghezza - 75000 mm

  • Larghezza - 6.4 mm

  • Altezza - 7.1 mm

  • Tipo di costruzione - Nastro / Striscia protettiva

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4031026271958

Codice prodotto

HEE800-00001

Cod. produttore

800-00001

Produttore

HEE

Adatto per:

Universale

Lunghezza:

75000 mm

Larghezza:

6.4 mm

Altezza:

7.1 mm

Tipo di costruzione:

Nastro / Striscia protettiva

Materiale:

Plastica

Privo di alogeni:

no

Colore:

Nero

Qualità del materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

In PVC estremamente flessibile. Facile da applicare. Ideale per proteggere i cavi dallo sfregamento sulle paratie. EdgeGuard è utilizzato per proteggere i cavi instradati in punti a contatto con bordi affilati. Utilizzabile anche per dare un aspetto gradevole alle finiture dei bordi dei pannelli.