AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HELUKABEL ITALIA SRL - HLK10366M JZ-500 BLACK 4G1,5 QMM

copiacopia
HELUKABEL ITALIA SRL - HLK10366M JZ-500 BLACK 4G1,5 QMM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 100 M

EAN

7449072381250

Codice prodotto

HLK10366M

Cod. produttore

10366M

Produttore

HLK

Cavo di controllo in PVC speciale adattato secondo DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51Intervallo di temperaturaflessibile da -15 ° C a + 80 ° C installazione fissa da -40 ° C a + 80 ° CTensione nominale U 0 / U 300/500 VTensione di prova 4000 VTensione di rottura min. 8000 VResistenza di isolamentomin. 20 MOhm x kmRaggio minimo di curvaturaflessibile 7,5x cavo Ø installazione fissa 4x cavo ØResistenzaalle radiazioni fino a 80x10 6 cJ / kg (fino a 80 Mrad)