AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HELUKABEL ITALIA SRL - HLK10668 JZ-600 10G1,5 QMM

copiacopia
HELUKABEL ITALIA SRL - HLK10668 JZ-600 10G1,5 QMM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale del conduttore - 1.5 mm²

  • Materiale della guaina esterna - PVC (Polivinilcloruro)

  • Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile

  • Numero di conduttori - 10

  • Twistatura - No

Confezione

  • 1 M

EAN

7449074734276

Codice prodotto

HLK10668

Cod. produttore

10668

Produttore

HLK

Sezione nominale del conduttore:

1.5 mm²

Materiale della guaina esterna:

PVC (Polivinilcloruro)

Classe del conduttore:

Classe 5 = formazione flessibile

Numero di conduttori:

10

Twistatura:

No

Materiale dell'isolamento del conduttore:

PVC (Polivinilcloruro)

Colore della guaina esterna:

Nero

Identificazione dei conduttori:

Cifre

Con conduttore di terra:

Schermatura sulla twistatura:

Nessuno

Schermatura globale:

Nessuno

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

-15...80 °C

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-40...80 °C

Tensione nominale U:

1000 V

A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):

no

Cavo di controllo speciale in PVC conforme alle norme DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 e DIN VDE 0262. Con pareti isolate per 1kV.