HELUKABEL ITALIA SRL - HLK11210 JZ-500 HMH 18G0,5 QMM - 11210

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale del conduttore - 0.5 mm²
Materiale della guaina esterna - Altri
Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile
Numero di conduttori - 18
Twistatura - No
Confezione
1 M
EAN
7449075551261
Codice prodotto
HLK11210
Cod. produttore
11210
Produttore
HLK
Sezione nominale del conduttore:
0.5 mm²
Materiale della guaina esterna:
Altri
Classe del conduttore:
Classe 5 = formazione flessibile
Numero di conduttori:
18
Twistatura:
No
Materiale dell'isolamento del conduttore:
Altri
Colore della guaina esterna:
Grigio
Identificazione dei conduttori:
Cifre
Con conduttore di terra:
sì
Schermatura sulla twistatura:
Nessuno
Schermatura globale:
Nessuno
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Dca
Classe di opacità dei fumi secondo EN 13501-6:
s1 (TSP1200s ≤ 50 m² e picco SPR ≤ 0,25 m²/s)
Classe di gocciolamento di particelle incandescenti secondo EN 13501-6:
d2 (presenza di gocce o frammenti accesi che non si spengono entro 10 s)
Classe di acidità secondo EN 13501-6:
a1 (conduttività < 2,5 μS/mm e pH > 4,3)
Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:
-15...70 °C
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-40...70 °C
Tensione nominale U:
500 V
A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):
sì


