HELUKABEL ITALIA SRL - HLK11966 JB-750 HMH 4G1,5 QMM - 11966

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 M
EAN
7449071691176
Codice prodotto
HLK11966
Cod. produttore
11966
Produttore
HLK
Cavo di comando flessibile senza alogeni, adattato secondo DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 e DIN VDE 0285-525-3-11 / DIN EN 50525-3-11Intervallo di temperaturaflessibile da -15 ° C a + 70 ° C installazione fissa da -40 ° C a + 70 ° CTensione nominale U 0 / U 450/750 VTensione di prova 3000 VRaggio di curvatura minimoflessibile 12,5x cavo Ø installazione fissa 4x cavo ØResistenzaalle radiazioni fino a 100x10 6 cJ / kg (fino a 100 Mrad)