HELUKABEL ITALIA SRL - HLK15527M PUROE-JZ-HF 12G0,5 QMM, HIGHFLEXIBLE - 15527M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
100 M
EAN
7449079315036
Codice prodotto
HLK15527M
Cod. produttore
15527M
Produttore
HLK
Puro-JZ-HFCavo flessibile per catene di trascinamento, resistente al refrigerante, marcatura del misuratoreCavo di controllo speciale in poliuretano adattato secondo DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1Intervallo di temperaturaflessibile da -20 ° C a + 80 ° C installazione fissa da -40 ° C a + 80 ° CTensione nominale U 0 / U 300/500 VTensione di prova 4000 VTensione di rottura min. 8000 VResistenza di isolamentomin. 20 MOhm x kmRaggio minimo di curvaturaflessibile 7,5x cavo Ø installazione fissa 4x cavo ØResistenzaalle radiazioni fino a 100x10 6 cJ / kg (fino a 100 Mrad)