HELUKABEL ITALIA SRL - HLK15928 JZ-HF-CY 7G2,5 QMM - 15928

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 M
EAN
7449076638763
Codice prodotto
HLK15928
Cod. produttore
15928
Produttore
HLK
JZ-HF-CYCavo di controllo schermato ad alta flessibilità per catene di trascinamento, tipo EMC preferibile EMC, marcatura del misuratoreCavo di controllo speciale in PVC, estrema flessibilità grazie alla speciale costruzioneRequisiti adattati alle norme DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51Intervallo di temperaturaflessibile da -10 ° C a + 80 ° C installazione fissa da -40 ° C a + 80 ° CTensione nominale U 0 / U 300/500 VTensione di prova 4000 VTensione di rottura min. 8000 VResistenza di isolamentomin. 20 MOhm x kmMinimo raggio di curvaturaflessibile 10x cavo Ø installazione fissa 5x cavo ØResistenzaalle radiazioni fino a 80x10 6 cJ / kg (fino a 80 Mrad)


