AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HELUKABEL ITALIA SRL - HLK16135 Y-CY-JB 4G1,5 QMM

copiacopia
HELUKABEL ITALIA SRL - HLK16135 Y-CY-JB 4G1,5 QMM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale del conduttore - 1.5 mm²

  • Materiale della guaina esterna - PVC (Polivinilcloruro)

  • Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile

  • Numero di conduttori - 4

  • Twistatura - No

Confezione

  • 1 M

EAN

7449070689068

Codice prodotto

HLK16135

Cod. produttore

16135

Produttore

HLK

Sezione nominale del conduttore:

1.5 mm²

Materiale della guaina esterna:

PVC (Polivinilcloruro)

Classe del conduttore:

Classe 5 = formazione flessibile

Numero di conduttori:

4

Twistatura:

No

Materiale dell'isolamento del conduttore:

PVC (Polivinilcloruro)

Colore della guaina esterna:

Altri

Identificazione dei conduttori:

Colore

Con conduttore di terra:

Schermatura sulla twistatura:

Nessuno

Schermatura globale:

Treccia

Diametro esterno approssimativo:

9.8 mm

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

-15...80 °C

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-40...80 °C

Tensione nominale U:

500 V

A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):

no

Cavo schermato flessibile in PVC speciale in conformità alla norma E DIN VDE 0245, 0281 Parte 13- Resistenza del conduttore a norma DIN VDE 0295- Tensione nominale: U0/U 300/500 V fino a 1,5mm2, U0/U 450/750 V da 2,5mm2- Tensione di prova 4.000 V- Tensione di scarica min. 8.000 V- Resistenza di accoppiamento max. 250 Ohm/km