AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HELUKABEL ITALIA SRL - HLK18033 TRONIC 6X0.25 QMM - 18033

copiacopia
HELUKABEL ITALIA SRL - HLK18033 TRONIC 6X0.25 QMM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale del conduttore - 0.25 mm²

  • Materiale della guaina esterna - PVC (Polivinilcloruro)

  • Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile

  • Numero di conduttori - 6

  • Twistatura - No

Confezione

  • 1 M

EAN

7449076741654

Codice prodotto

HLK18033

Cod. produttore

18033

Produttore

HLK

Sezione nominale del conduttore:

0.25 mm²

Materiale della guaina esterna:

PVC (Polivinilcloruro)

Classe del conduttore:

Classe 5 = formazione flessibile

Numero di conduttori:

6

Twistatura:

No

Materiale dell'isolamento del conduttore:

PVC (Polivinilcloruro)

Colore della guaina esterna:

Grigio

Identificazione dei conduttori:

Colore

Con conduttore di terra:

no

Schermatura sulla twistatura:

Nessuno

Schermatura globale:

Nessuno

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Eca

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

-5...80 °C

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-40...80 °C

Tensione nominale U:

500 V

A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):

no

Cavo dati in PVC speciale in conformità norma DIN VDE 0245, 0812- Tensione di picco d´esercizio (non per installazioni per alta tensione) fino a 0,25mm2 1200V, >/= 0,25mm2 = 500V- Tensione di prova: fino a 0,25mm2 1200V, da 0,34mm2 2000 V- Tensionedi scarica: fino a 0,25mm2 2400V, da 0,34mm2 4000 V- Resistenza d´isolamento min. 20 MOhm x km- Induttanza ca. 0,65 mH/km- Impedenza ca. 78 Ohm