AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HELUKABEL ITALIA SRL - HLK21141 PAAR-TRONIC-LI-2YCYV 2X2X0,5 QMM, BLACK - 21141

copiacopia
HELUKABEL ITALIA SRL - HLK21141 PAAR-TRONIC-LI-2YCYV 2X2X0,5 QMM, BLACK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 M

EAN

7449077500809

Codice prodotto

HLK21141

Cod. produttore

21141

Produttore

HLK

Cavo dati isolato in PE, anticapacitivo, compatibile con tecnica Termi-Point®- Tensione di picco d´esercizio max. 250V- Tensione di prova: filo/filo 2000V, filo/schermatura 1000V- Resistenza d´isolamento min. 5 GOhm x km- Induttanza ca. 0,66 mH/km- Impedenza caratteristica 100 Ohm ±15