HELUKABEL ITALIA SRL - HLK21571 MULTIFLEX 512-PUR UL/CSA 3G0,75 QMM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 M
EAN
7449074064854
Codice prodotto
HLK21571
Cod. produttore
21571
Produttore
HLK
cavo speciale per catene portacavi per sollecitazioni meccaniche estreme secondo UL-Style 20939- Tensione nominale UL/CSA 600 V- Tensione di prova 3.000 V- Resistenza d¿isolamento min. 100 MOhm x km- Test a flessione alternata testato con ca. 10 milioni di cicli di flessione alternata