AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HELUKABEL ITALIA SRL - HLK21586 MULTIFLEX 512-PUR UL/CSA 12G1 QMM

copiacopia
HELUKABEL ITALIA SRL - HLK21586 MULTIFLEX 512-PUR UL/CSA 12G1 QMM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 M

EAN

7449077026347

Codice prodotto

HLK21586

Cod. produttore

21586

Produttore

HLK

cavo speciale per catene portacavi per sollecitazioni meccaniche estreme secondo UL-Style 20939- Tensione nominale UL/CSA 600 V- Tensione di prova 3.000 V- Resistenza d¿isolamento min. 100 MOhm x km- Test a flessione alternata testato con ca. 10 milioni di cicli di flessione alternata