AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HELUKABEL ITALIA SRL - HLK22054 H05 BQ-F (NGMH11YOE) 2X1 QMM

copiacopia
HELUKABEL ITALIA SRL - HLK22054 H05 BQ-F (NGMH11YOE) 2X1 QMM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale del conduttore - 1 mm²

  • Materiale della guaina esterna - PUR (poliuretano)

  • Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile

  • Numero di conduttori - 2

  • Tensione nominale U0 - 300 V

Confezione

  • 1 M

EAN

7449078946255

Codice prodotto

HLK22054

Cod. produttore

22054

Produttore

HLK

Sezione nominale del conduttore:

1 mm²

Materiale della guaina esterna:

PUR (poliuretano)

Classe del conduttore:

Classe 5 = formazione flessibile

Numero di conduttori:

2

Tensione nominale U0:

300 V

Materiale dell'isolamento del conduttore:

Altri

Colore della guaina esterna:

Arancione

Identificazione dei conduttori:

Colore

Con conduttore di terra:

no

Diametro esterno approssimativo:

8 mm

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

-40...80 °C

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-50...90 °C

Tensione nominale U:

500 V

A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):

no

Cavo per alta tensione in EPR/PUR a norma DIN VDE 0282 Parte 10 e HD 22.10 S1- Temperatura d'esercizio consentita sul conduttore 90°C