HELUKABEL ITALIA SRL - HLK22088 TOPFLEX-EMV-2YSLCY-J 4G10 QMM 0.61KV - 22088

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale del conduttore - 10 mm²
Materiale della guaina esterna - PVC (Polivinilcloruro)
Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile
Numero di conduttori - 4
Twistatura - No
Confezione
1 M
EAN
7449076246982
Codice prodotto
HLK22088
Cod. produttore
22088
Produttore
HLK
Sezione nominale del conduttore:
10 mm²
Materiale della guaina esterna:
PVC (Polivinilcloruro)
Classe del conduttore:
Classe 5 = formazione flessibile
Numero di conduttori:
4
Twistatura:
No
Colore della guaina esterna:
Altri
Identificazione dei conduttori:
Colore
Con conduttore di terra:
sì
Schermatura globale:
Foglio + Treccia
Diametro esterno approssimativo:
19.5 mm
Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:
-5...70 °C
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-40...70 °C
Tensione nominale U:
1000 V


